Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm mit Swiss cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm mit Swiss cut
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm mit Swiss cut
LOGO zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm mit Swiss cut
Artikel-Nr.:
     3145-101120418
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     4082160SC
EAN/GTIN:
     9002732007839
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeilen rund
BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm mit Swiss cut

Hieblänge entspricht der halben Gesamtlänge der Feile.
Verwendungszweck: Für Uhrmacher, Feinmechaniker usw.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Marke:
Blu-Dan
Hiebart:
1/2 Schlicht (Hieb 2)
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.