Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5
Produktbild zu BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5
Symbol zu BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5
LOGO zu BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5
Artikel-Nr.:
     3145-101120626
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     2152250
EAN/GTIN:
     5603764130683
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
BLU-DAN Holzraspel rund 1/2-schlicht 250 mm ø 12,5

Bestens geeignet zum Bearbeiten von Löchern und runden Einschnitten bei Holz, Kunststoffen, usw.

Weitere Informationen:
empfohlenes Kunststoffheft:
P 4
Hiebart:
1/2 Schlicht (Hieb 2)
Länge:
250 mm
Querschnitt:
12,5 mm
Marke:
Blu-Dan
Weitere Suchbegriffe: holzraspel rund, holzraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0970985
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.