Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer 40 x 10 mm Normalkorund Korn 80 Schaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Fächerschleifer 40 x 10 mm Normalkorund Korn 80 Schaft 6 mm
Produktbild zu LUKAS Fächerschleifer 40 x 10 mm Normalkorund Korn 80 Schaft 6 mm
LOGO zu LUKAS Fächerschleifer 40 x 10 mm Normalkorund Korn 80 Schaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121430
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2200040106080
EAN/GTIN:
     4027497017157
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
LUKAS Fächerschleifer 40 x 10 mm Normalkorund Korn 80 Schaft 6 mm

Mit Normalkorund Schleifleinen.
Zum Bearbeiten von Schmiedestahl, Grauguss, Kohlenstoffstahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zinkspritzguss, NE-Metall, Holz, Kunststoff, Gummi. Geeignet zum Entrosten, Entgraten, Flächenschleifen und Effektschleifen.

Weitere Informationen:
Kopf ø:
40 mm
Körnung:
80
Länge:
10 mm
Schaft ø:
6 mm
Marke:
Lukas
Größe:
40x10mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,71*
10
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,71*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,80*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,80*
Lager 3145
53
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.