Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
LUKAS Fächerschleifer SFL universal 40x10 mm Schaft 6 mm Korund Korn 80
Artikel-Nr.:
     5417B-p649790
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497017157
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Dieser Schleiffächer aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten, Flächenschleifen, Effektschleifen oder Facettieren geeignet.
Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff.
Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.
Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2200040106080
Max. U/min:
19100
Kornart:
Korund
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
80
Breite:
10 mm
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 40 x 10 korn80, fächerbürste, fächerschleifer lukas, LUKAS, SFL, universal, 40x10, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,30*
€ 3,67*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,75*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,79*
2 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,39*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.