Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm
LOGO zu LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121655
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A3890102300122002
EAN/GTIN:
     4027497518692
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
LUKAS Trennscheibe Base-X* gerade Form 230 x 1,9 x 22,23 mm

Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Titan und Nickellgierungen. v=max: 80 m/s. Eisen-, Schwefel-, Chlorfrei = 0,1 %.

Weitere Informationen:
Marke:
Lukas
Form:
T41
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Stärke:
1,9 mm
Drehzahl max.:
6600 r/min
ø:
230 mm
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.