Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Produktbild zu LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Symbol zu LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
LOGO zu LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101121685
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT007231V9802
EAN/GTIN:
     4027497002061
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
LUKAS Trennscheibe Progress*** gerade Form 115 x 1,0 x 22,23 mm

Hochleistungstrennscheibe speziell zum Trennen von rost- und säurebeständigen Stählen (nach ISO 603-16). Anwendung: Stahl, Stahlguss, legierte- u. vergütete Stähle, Werkzeugstähle bis 65 HRC, rost-, säure-, hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Titan und Nickellegierungen. v=max: 80 m/s. Eisen-, Schwefel-, Chlorfrei = 0,1 %.

Weitere Informationen:
Form:
T41
Drehzahl max.:
13300 r/min
Stärke:
1 mm
Größe:
115 x 1 mm
ø:
115 mm
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
Lukas
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Trennscheiben, trennen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
762
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,82*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 59,67*
€ 76,26*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 82,52*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 69,74*
€ 96,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.