Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101125014
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     872343
EAN/GTIN:
     9003178723437
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2.5 mm 2in1 Form 41

Die Hochleistungstrennscheibe mit höchster Wirtschaftlichkeit und hoher Produktsicherheit. Dieser Trennscheiben-Typ ist Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (= 0,1 %) und dadurch für den Einsatz auf Stahl sowie rostfreiem Stahl geeignet.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
6640 r/min
ø:
230 mm
Stärke:
2,5 mm
Marke:
Tyrolit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,35*
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,95*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.