Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42
Artikel-Nr.:
     3145-101125023
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     872351
EAN/GTIN:
     9003178723512
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 230 x 3.0 mm 2in1 Form 42

Die Hochleistungstrennscheibe mit höchster Wirtschaftlichkeit und hoher Produktsicherheit. Dieser Trennscheiben-Typ ist Eisen-, Schwefel- und Chlorfrei (= 0,1 %) und dadurch für den Einsatz auf Stahl sowie rostfreiem Stahl geeignet.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gekröpfte Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
6640 r/min
ø:
230 mm
Stärke:
3 mm
Marke:
Tyrolit
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,31*
Lager 3145
39
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.