Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Anwendungsbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Anwendungsbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Anwendungsbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn
Artikel-Nr.:
     3145-101125028
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332797
EAN/GTIN:
     9003172422732
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 178 x 1.6 mm 2in1 superdünn

Die Hochleistungstrennscheiben überzeugen durch ihre geringe Breite: Einhändiges Arbeiten ohne Kraftanstrengung (bei Montagearbeiten auch Überkopf), saubere Schnittflächen, wenig Grat, kurze Trennzeiten, verringerter Schnittabfall, reduzierte Maschinenbelastung, höchste Bruchsicherheit, geringe Trennstaubentwicklung. Zusätzliche Geräusch- und Vibrationsdämpfung machen die superdünne Trennscheibe zu einem sicheren und komfortablen Werkzeug.

Weitere Informationen:
Marke:
Tyrolit
ø:
178 mm
Form:
41
Ausführung:
gerade Form
Type:
A46Q-BFP
Drehzahl max.:
8600 r/min
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Stärke:
1,6 mm
Bohrung:
22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 178x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, tyrolit trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,80*
Lager 3145
31
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,36*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 62,28*
€ 80,06*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 56,32*
€ 81,99*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 62,13*
€ 81,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.