Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-101125029 Herst.-Nr.: 34332798 EAN/GTIN: 9003172423111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 1.9 mm 2in1 superdünn
Die Hochleistungstrennscheiben überzeugen durch ihre geringe Breite: Einhändiges Arbeiten ohne Kraftanstrengung (bei Montagearbeiten auch Überkopf), saubere Schnittflächen, wenig Grat, kurze Trennzeiten, verringerter Schnittabfall, reduzierte Maschinenbelastung, höchste Bruchsicherheit, geringe Trennstaubentwicklung. Zusätzliche Geräusch- und Vibrationsdämpfung machen die superdünne Trennscheibe zu einem sicheren und komfortablen Werkzeug.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Tyrolit | ø: | 230 mm | Form: | 41 | Ausführung: | gerade Form | Type: | A46Q-BFP | Drehzahl max.: | 6640 r/min | Anwendung: | Stahl und rostfreier Stahl | Stärke: | 1,9 mm | Bohrung: | 22,23 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,53* | € 3,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,64* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,66* | € 4,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,42* | € 7,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|