Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42
Artikel-Nr.:
     3145-101125061
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     282150
EAN/GTIN:
     9003172821504
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gekröpft Premium*** 125x0.75mm Inox Neue Generation Form42

Weltweit die dünnste Scheibe mit nur 0,75 mm Stärke. Saubere Schnittflächen, geringste Gratbildung bei Profilen, Rohren, Blechen, Stahlseilen, Kabeln. Kurze Trennzeiten - extremste Schnittigkeit und geringe thermische Belastung am Werkstück. Eisen-, Schwefel-, Chlorfrei = 0,1 %. Speziell im Dünnblechbereich.

Weitere Informationen:
Anwendung:
rostfreier Stahl
Ausführung:
gekröpfte Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Stärke:
0,75 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
42
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x0,75x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Handtrennscheibe, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,28*
Lager 3145
58
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.