Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101125066
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332803
EAN/GTIN:
     9003172418599
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 125 x 1.0 mm Inox Neue Generation Form 41

Saubere Schnittflächen, geringste Gratbildung bei Profilen, Rohren, Blechen, Stahlseilen, Kabeln. Kurze Trennzeiten, lange Standzeit, extreme Schnittigkeit und geringe thermische Belastung am Werkstück. Verbessertes Anschnittverhalten. Konstante Schnittspaltbreite ohne Kick Back Tendenz oder Klemmneigung. 30% weniger Trennstaub aufgrund der besseren Ausnützung der Resourcen.

Weitere Informationen:
Marke:
Tyrolit
Drehzahl max.:
12250 r/min
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
ø:
125 mm
Stärke:
1 mm
Form:
41
Type:
A60R-BFP
Anwendung:
rostfreier Stahl
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 1,99*
4 Tage
281
25
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,12*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,15*
2 Tage
100
25
€ 5,45*
ab € 1,74*
€ 2,17*
Lager 3145
329
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.