Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101125067
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332810
EAN/GTIN:
     9003172420684
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 230 x 2,0 mm Inox Form 41

Superdünne Trennscheibe für Edelstahl. Hochleistungstrennscheibe speziell zum Trennen von rost- und säurebeständigen Stählen.

Weitere Informationen:
Drehzahl max.:
6640 r/min
Anwendung:
rostfreier Stahl
Stärke:
2 mm
Type:
A30R-BFP
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
ø:
230 mm
Größe:
230x2,0 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
41
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 4,06*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,22*
Lager 3145
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,40*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 95,07*
€ 124,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.