Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101125080
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     39624
EAN/GTIN:
     9003170396240
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.5 mm Alu Form 41

Zum Trennen von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan ohne Verschmieren der Scheibe.

Weitere Informationen:
Anwendung:
NE-Metalle
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
13280 r/min
ø:
115 mm
Stärke:
2,5 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
41
Größe:
115x2,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,54*
Lager 3145
71
1
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.