Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42
Artikel-Nr.:
     3145-101125091
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367787
EAN/GTIN:
     9003173677872
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gekröpft Standard**125 x 2.5 mm Gestein Form 42

Preisgünstige Trennscheibe mit guter Standzeit und Schnittleistung.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Gestein
Ausführung:
gekröpfte Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Stärke:
2,5 mm
Marke:
Tyrolit
Form:
42
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,35*
Lager 3145
122
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.