Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41
Artikel-Nr.:
     3145-101125232
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332821
EAN/GTIN:
     9003172442594
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** superdünn 115 x 1,0 x 22,23 mm Alu Form41

Superdünne Trennscheibe zum Trennen von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan ohne Verschmieren der Scheibe.

Weitere Informationen:
Marke:
Tyrolit
Ausführung:
gerade Form
Anwendung:
NE-Metalle
Form:
41
ø:
115 mm
Stärke:
1 mm
Drehzahl max.:
13280 r/min
Type:
A60N-BFP
Bohrung:
22,23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,54*
Lager 3145
128
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.