Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Rollladenlochsäge mit Schaft Nutzlänge 100 mm ø 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu STERN Rollladenlochsäge mit Schaft Nutzlänge 100 mm ø 17 mm
LOGO zu STERN Rollladenlochsäge mit Schaft Nutzlänge 100 mm ø 17 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101125278
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     447HS-17K
EAN/GTIN:
     4026271272201
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
STERN Rollladenlochsäge mit Schaft Nutzlänge 100 mm ø 17 mm

Bi-Metall Lochsäge für Bohrungen von Rollladengurtdurchführungen in Fensterrahmen.

Lieferung inkl. Lochsäge 17mm, 6-kant Aufnahmeschaft 12 mm, Vorbohrer 7mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Stern
Nutzlänge:
100 mm
Type:
447HS-17K
ø:
17 mm
Material:
Bi-Metall
Schaft:
12 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, lochsägen hss, lochsäge, lochsäge 17mm, Gurtbandbohrer, Rollladen-Lochsäge, Rollladenlochsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,97*
€ 69,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 53,45*
€ 70,40*
15 Tage
644
€ 6,99*
ab € 56,95*
€ 74,72*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 76,99*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 85,27*
€ 106,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.