Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101125294
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332874
EAN/GTIN:
     9003172409863
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Basic* 150 x 1,6 mm 2in1 Form 41

Universelle Trennscheibe zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade Form
Type:
Basic*
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Bohrung:
22,23 mm
Stärke:
1,6 mm
Drehzahl max.:
12200 r/min
Form:
41
Marke:
Tyrolit
ø:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,78*
Lager 3145
255
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.