Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40
Produktbild zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40
Skizze zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40
Symbol zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40
LOGO zu LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40
Artikel-Nr.:
     3145-101125618
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27111250401723
EAN/GTIN:
     4027497551095
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
LUKAS Schleiflamellenteller SLTK Aufnahme M14 Zirkonkorund ø 125 mm Korn ZK40

Mit integrierten Kühlschlitzen und Schnellspann-Gewinde.
Kunststoffträger erzeugt keinen Abtrieb auf dem Werkzstück. Flache Ausführung. Anwendungsempfehlung: Stahl und Stahlguss, legierte/vergütete Stähle Rm 800 bis 1200 N/mm², Werkzeugstähle Rm bis 1300 N/mm², Rost-/Säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss, Gusseisen, Titan- und Nickel-Legierungen.

Weitere Informationen:
Type:
SLTK
Material:
Zirkonkorund
Drehzahl max.:
12200 r/min
Marke:
Lukas
ø:
125 mm
Körnung:
40
Aufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Lamellenscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
22
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,23*
7 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 65,40*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 66,10*
€ 66,10*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.