| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101125703 Herst.-Nr.: A27201250600065 EAN/GTIN: 4027497388929 |
| |
|
| | |
| LUKAS Schleiflamellenteller SLTT Zirkonkorund ø 125 mm Korn 60
Der Turboteller von Lukas. Gerade Ausführung. Außergewöhnliche Zerspanungsleistung durch neuartige patentierte Lamellenform und deren Anordnung. Innovatives Werkzeugdesign mit mehr als 70% des Schleifmaterials im Außenbereich der Trägerscheibe. Bis zu sechs Schleifschichten übereinander angeordnet. Vorteile zu herkömmlichen Fächerscheiben: Optimiert für den universellen Einsatz, weniger Lärm, weniger Vibration, weniger Arbeitsgänge, robuster Trägerteller aus Stahl. Neu entwickelt für die Bearbeitung von Stählen und Aluminium. Ideal zum Bearbeiten von Schweißnähten, Entgraten, Entrosten, Verputzen, Glätten.
Verwendung mit leistungsstarken Winkelschleifern!
Weitere Informationen: | | Bohrung: | 22,23 mm | Drehzahl max.: | 12200 r/min | Körnung: | 60 | Material: | Zirkonkorund | ø: | 125 mm | Type: | SLTT | Marke: | Lukas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,02* | € 3,93* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,05* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,01* | € 4,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,20* | € 4,17* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,30* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|