Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 16 für Metallschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 16 für Metallschliff
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 16 für Metallschliff
LOGO zu STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 16 für Metallschliff
Artikel-Nr.:
     3145-101126000
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     175170
EAN/GTIN:
     4002748751707
Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifscheiben
STARCKE Fiberscheibe ø 115 x 22.2 mm Korn 16 für Metallschliff

Für Metallschliff. Gute Kornhaftung, große Schleifkraft, lange Lebensdauer. Für den Einsatz im Behälter-, Karosserie- und Apparatebau.
Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s; in Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
13300 r/min
Körnung:
16
ø:
115 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A38311151001
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.