Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Fiberscheibe ø 180 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 180 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
Produktbild zu STARCKE Fiberscheibe ø 180 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
LOGO zu STARCKE Fiberscheibe ø 180 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff
Artikel-Nr.:
     3145-101126023
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     175155
EAN/GTIN:
     4002748751554
Suchbegriffe:
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Fiberschleifscheiben
STARCKE Fiberscheibe ø 180 x 22.2 mm Korn 80 für Metallschliff

Für Metallschliff. Gute Kornhaftung, große Schleifkraft, lange Lebensdauer. Für den Einsatz im Behälter-, Karosserie- und Apparatebau.
Für alle Freihand-Schleifmaschinen (Winkelschleifer etc.) bis 80 m/s; in Verbindung mit Aufspann-Stütztellern.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
8600 r/min
Körnung:
80
ø:
180 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUKAS-ERZETT
A38311701001
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.