Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 150 1Rolle=50 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 150 1Rolle=50 Meter
Produktbild zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 150 1Rolle=50 Meter
LOGO zu 3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 150 1Rolle=50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-101126161
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034047
EAN/GTIN:
     5010027588264
Suchbegriffe:
Lack-Schleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
3M Lackschleifpapier breite 115 mm Korn 150 1Rolle=50 Meter

Das hervorragende Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliziumkarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist ebenso von Hand wie auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.

Abgabe nur in Rollen á 50 m.

Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Körnung:
150
Marke:
3M
Länge:
50 m
Verwendung für:
Lack
Weitere Suchbegriffe: Sparrolle, lack schleifpapier, Schleifpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,31*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 138,89*
€ 184,48*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 188,09*
€ 230,94*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.