Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Holz-Schleifband
>
Artikel
BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101126767
Hersteller:
BOHR
Herst.-Nr.:
KB00MXL0060010000610
EAN/GTIN:
9008424000881
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 100 x 610 mm Korn 60
Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.
Weitere Informationen:
Type:
MXL
Körnung:
60
Größe:
100 x 610 mm
Marke:
Bohr
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
passend zu:
Makita Bandschleifer 9924, 9403 und 9404
Länge:
610 mm
Breite:
100 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
... >
Bohr Schleifbänder
>
Schleifband MXL
>
Schleifband MXL 100 x 610 mm
Weitere Suchbegriffe:
schleifband 100 mm x 610 mm
,
endlos schleifband
,
endlos-schleifband 100x610
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita 9403J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita
9403J
ab € 200,42*
Sonstiges
Makita 9404J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita
9404J
ab € 209,17*
Sonstiges
Makita 9924DB Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita
9924DB
ab € 223,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen