Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9403J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9403J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita 9403J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22630236
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9403J
EAN/GTIN:
     0088381640763
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Schleifleistung um 50 % erhöht
    - Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
    - Besonders geringer Geräuschpegel
    - Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
    - Staubsack um 360° schwenkbar
    - Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
    - Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
    - Lieferung im MAKPAC Koffer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
1200 W
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
353 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
5700 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufbandgeschwindigkeit (max.)
500 m/min
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
821551-8
ab € 19,87*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0100010000610
ab € 3,02*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0120010000610
ab € 3,02*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0150010000610
ab € 3,09*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0040010000610
ab € 3,39*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0060010000610
ab € 3,10*
Zubehör
BOHR
KB00MXL0080010000610
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.