Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht
Produktbild zu LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht
LOGO zu LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht
Artikel-Nr.:
     3145-101128201
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     542304
EAN/GTIN:
     4017359005880
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
LESSMANN Zylinderbürste mit Öse 12 x 300 mm Stahldraht

Zum manellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen u. ä. Mit Öse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Innenreinigung.
Gesamtlänge:
300 mm
Material:
Stahldraht
ø:
12 mm
Marke:
Lessmann
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, Drahtbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,54*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,58*
3 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 2,62*
€ 3,72*
Lager 3145
3
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816212
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.