Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU PREMIUM Impulsregner Zink/Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU PREMIUM Impulsregner Zink/Messing
Produktbild zu REHAU PREMIUM Impulsregner Zink/Messing
LOGO zu REHAU PREMIUM Impulsregner Zink/Messing
Artikel-Nr.:
     3145-101131370
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     14631221100
EAN/GTIN:
     4064299747882
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
REHAU PREMIUM Impulsregner Zink/Messing

Schwerer Regner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und Kreissegmenten mit einem Maximaldurchmesser von bis zu 26 m (Wasserdruck ca. 2-3 bar), was einer Fläche von ca. 530 m² entspricht. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspieß aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisausschnitt von 0 bis 360 Grad optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker (3/4"-Anschluss Innengewinde) lässt er sich
problemlos an alle marktüblichen Kunststoff-Bewässerungssysteme anschließen.

Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecksystem
Anschluss:
3/4 "
Marke:
Rehau
Material:
Zink/Messing
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, rehau kreisregner, hochregner, AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REHAU
12697171100
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.