Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m
Produktbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m
Anwendungsbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m
Symbol zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m
LOGO zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m
Artikel-Nr.:
     3145-101131420
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10094111050
EAN/GTIN:
     4064299748773
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch turboflex 50 m
gartenschlauch
REHAU Allround Gartenschlauch Eco 1/2" 50m

  • 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
  • dauerflexibel für gutes Handling
  • für den Hobbybereich bei normaler Nutzung


Weitere Informationen:
ø:
1/2 "
Rollenlänge:
50 m
Marke:
Rehau
Größe:
1/2" 50m
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 50m, AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.