Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m
Produktbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m
Anwendungsbild zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m
Symbol zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m
LOGO zu REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m
Artikel-Nr.:
     3145-101131422
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10094131050
EAN/GTIN:
     4064299748742
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch turboflex 50 m
gartenschlauch
REHAU Allround Gartenschlauch Eco 3/4" 50m

  • 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
  • dauerflexibel für gutes Handling
  • für den Hobbybereich bei normaler Nutzung


Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50 m
Marke:
Rehau
ø:
3/4 "
Größe:
3/4" 50m
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch 50m, AllesfürdenGarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.