Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig
Produktbild zu WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig
Symbol zu WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig
LOGO zu WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150394
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1533190000
EAN/GTIN:
     4017467377664
Suchbegriffe:
Autoreifen
Felgen
Isoliert
KFZ
WGB Kraft-Schoneinsatz-Satz 3319 KK 1/2" DIN3121 3-teilig

Lange Ausführung, kunststoffummantelt.

Einsätze: Sechskant 17, 19, 21 mm lange Ausführung. In Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Satzgröße:
3-tlg.
Material:
Chrom-Vanadium Stahl kunststoffummantelt
Type:
3319 KK
Antrieb:
1/2" vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
TW0350
ab € 225,97*
Sonstiges
Desoutter
8951000349
ab € 150,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.