Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig
Produktbild zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig
Symbol zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig
LOGO zu WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150395
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1533160001
EAN/GTIN:
     4017467377671
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
WGB Kraftsteckschlüssel-Satz 3316 MK DIN 3129 1/2" vierkant 19-teilig

Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121. In Stahlblechkassette.

Einsätze: Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm,
2 x Ring, 2 x Stift in Stahlblechkassette.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Satzgröße:
19-tlg.
Type:
3316 MK
Antrieb:
1/2" vierkant
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
TW0350
ab € 225,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.