Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32 mm 13-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32 mm 13-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150797
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730912562
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
gedore doppelmaulschlüssel satz
GEDORE Doppelmaulschlüssel-Satz DIN3110 6-32 mm 13-teilig

Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung. Mit flachen feingeschliffenen Köpfen. Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft.

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Schlüsselweite:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 27 x 32, mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3
Oberfläche:
verchromt
Satzgröße:
13-tlg.
DIN:
3110
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel sätze, doppelmaulschlüssel satz 13 st, Gabelschlüssel-Satz, Gabelschlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,81*
€ 179,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 150,38*
€ 178,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,59*
€ 172,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,40*
€ 167,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,13*
€ 145,33
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6-12
ab € 76,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.