Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips
Artikel-Nr.:
     3145-101156189
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595930010
EAN/GTIN:
     4017467377220
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
WGB VDE-Schraubendreher PH 1/80 mm Phillips

VDE isoliert bis 1000 V, mit isolierter Klinge nach DIN EN 60900 VDE 0682 Teil 201. 2-Komponenten Heft mit Aufhängeloch. Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl mit schwarzer Spitze.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Gesamtlänge:
175
Oberfläche:
isoliert
Type:
15959
Abtrieb:
Phillips
Größe:
PH 1
Klingenlänge:
80 mm
Zusatzbezeichnung:
VDE
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.