Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101156192
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595910250
EAN/GTIN:
     4017467377251
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm

VDE isoliert bis 1000 V, mit isolierter Klinge nach DIN EN 60900 VDE 0682 Teil 201. 2- Komponentenheft mit Aufhängeloch. Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl mit schwarzer Spitze.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Type:
15959
Stärke:
0,4 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Zusatzbezeichnung:
VDE
Klingenbreite:
2,5 mm
Marke:
WGB
Oberfläche:
isoliert
Klingenlänge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.