Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101156196
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595910550
EAN/GTIN:
     4017467377299
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 125 mm

VDE isoliert bis 1000 V, mit isolierter Klinge nach DIN EN 60900 VDE 0682 Teil 201. 2- Komponentenheft mit Aufhängeloch. Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl mit schwarzer Spitze.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Stärke:
1 mm
Oberfläche:
isoliert
Klingenbreite:
5,5 mm
Zusatzbezeichnung:
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge:
230 mm
Type:
15959
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, schlitz vde schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.