Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Produktbild zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Symbol zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
LOGO zu WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101156198
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     1595913003
EAN/GTIN:
     4017467377329
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
WGB VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Phillips+Spannungsprüfer 7-teilig

Schutzisolation 1000 V AC, GS-geprüft. Mit fest aufgespritzter Isolierschicht auf die Klinge. Griffe mit ergonomischer Sechskantform aus hochwertigem, schlagfesten Kunststoff.

Inhalt: je 1 St. Schlitz 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm;
je 1 St. PH 1, PH 2, 1 x Schlitz Spannungsprüfer.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
7-tlg.
Oberfläche:
brüniert isoliert
Zusatzbezeichnung:
VDE
Abtrieb:
Schlitz | Phillips
Marke:
WGB
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.