Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101156234 Herst.-Nr.: 05002940001 EAN/GTIN: 4013288000569 |
| |
|
| | |
| WERA Kombiklinge Vario 84 Sechskant 4.0 - 4.0 mm Kugelkopf
Mit 6 mm Sechskantmaterial. Mit Black Point Spitze.
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Sechskant, Kugelkopf | Klingenlänge: | 175 mm | Oberfläche: | nicromatt | Schlüsselweite: | 4 mm | Type: | 84 | Zusatzbezeichnung: | System Vario | Marke: | Wera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,05* | € 5,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,25* | € 5,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 5,91* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|