Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schraubendreher PH 2/150 mm Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu WGB Schraubendreher PH 2/150 mm Phillips
Symbol zu WGB Schraubendreher PH 2/150 mm Phillips
LOGO zu WGB Schraubendreher PH 2/150 mm Phillips
Artikel-Nr.:
     3145-101156508
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5740203
EAN/GTIN:
     4017467350247
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
WGB Schraubendreher PH 2/150 mm Phillips

Für PH-Kreuzschlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe.

Weitere Informationen:
Material:
S2-Profi-Stahl
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
150 mm
Type:
574
Marke:
WGB
Gesamtlänge:
260
Oberfläche:
verchromt
Abtrieb:
Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Kreuzschraubendreher, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.