Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Produktbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Produktbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Produktbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Produktbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Anwendungsbild zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Symbol zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
LOGO zu WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips
Artikel-Nr.:
     3145-101156509
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5740303
EAN/GTIN:
     4017467350230
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
WGB Schraubendreher PH 3/150 mm Phillips

Für PH-Kreuzschlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Type:
574
Marke:
WGB
Material:
S2-Profi-Stahl
Oberfläche:
verchromt
Abtrieb:
Phillips
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Kreuzschraubendreher, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.