Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Produktbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Anwendungsbild zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Symbol zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
LOGO zu WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv
Artikel-Nr.:
     3145-101156519
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     5760023
EAN/GTIN:
     4017467366415
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
WGB Schraubendreher PZ 1/100 mm Pozidriv

Für PZ-Kreuzschlitzschrauben, verchromt mit schwarzer Präzisionsspitze, 2-Komponentengriff.
Durchgehende, runde Klinge mit Schlüsselhilfe und Schlagkappe.

Weitere Informationen:
Type:
576
Marke:
WGB
Größe:
PZ 1
Material:
S2-Profi-Stahl
Gesamtlänge:
200 mm
Oberfläche:
verchromt
Klingenlänge:
100 mm
Abtrieb:
Pozidriv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.