Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schraubendreher mit 2K-Griff TX25/100 mm Torx®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu WGB Schraubendreher mit 2K-Griff TX25/100 mm Torx®
Symbol zu WGB Schraubendreher mit 2K-Griff TX25/100 mm Torx®
LOGO zu WGB Schraubendreher mit 2K-Griff TX25/100 mm Torx®
Artikel-Nr.:
     3145-101156551
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     79502503
EAN/GTIN:
     4017467525683
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
WGB Schraubendreher mit 2K-Griff TX25/100 mm Torx®

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Torx®
Größe:
TX 25
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
WGB
Type:
795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WGB
79500003
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.