Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 300 g
Produktbild zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 300 g
LOGO zu PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 300 g
Artikel-Nr.:
     3145-101160021
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039040300
EAN/GTIN:
     4016134501968
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
PEDDINGHAUS Schlosserhammer Ultramid 300 g

Mit unzerbrechlichen Ultramid Kunststoffstiel. Unfallverhütende Sicherheitsverkeilung sorgt für festen Sitz des Hammerkopfes.

Weitere Informationen:
DIN:
1041
Gewicht:
300 g
Material Kopf:
Stahl
Material Stiel:
Ultramid Kunststoff
Stiellänge:
300 mm
Type:
5039040300
Marke:
Peddinghaus
Weitere Suchbegriffe: Schmiedhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 20,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 20,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 20,78*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 23,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.