Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 800 g
Produktbild zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 800 g
LOGO zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 800 g
Artikel-Nr.:
     3145-101160116
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159250150
EAN/GTIN:
     4017467376711
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 800 g

Hammerkopf geschmiedet. Mit Hickory-Stiel, ohne Schlagschutz.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Material Stiel:
Hickory
Type:
Basic+
Gewicht (ohne Stiel):
800 g
Material Kopf:
Stahl
Ausführung:
ohne Schlagschutz
Weitere Suchbegriffe: Hämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.