Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 1500 g
Produktbild zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 1500 g
LOGO zu WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 1500 g
Artikel-Nr.:
     3145-101160118
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159250450
EAN/GTIN:
     4017467377893
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
WGB Schlosserhammer Basic+ mit Hickorystiel ohne Schlagschutz 1500 g

Hammerkopf geschmiedet. Mit Hickory-Stiel, ohne Schlagschutz.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
Material Stiel:
Hickory
Type:
Basic+
Gewicht (ohne Stiel):
1500 g
Material Kopf:
Stahl
Ausführung:
ohne Schlagschutz
Weitere Suchbegriffe: Hämmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.