Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 200 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 200 g Hammer
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 200 g Hammer
LOGO zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 200 g Hammer
Artikel-Nr.:
     3145-101160131
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100474
EAN/GTIN:
     9002793100579
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammerstiel schlosserhammer
hammerstiel
STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 200 g Hammer

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschweifte Form
für Hämmer:
200 g
Material Stiel:
Esche
passend zu:
Schlosserhammer
Stiellänge:
280 mm
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 280mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,50*
ab € 1,85*
€ 2,87*
Lager 3145
25
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100404
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.