Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 04 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 04 200 g
STUBAI Stiel zu Schlosserhammer 1004 04 200 g
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-100474
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100474
EAN/GTIN:
     9002793100579
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammerstiel schlosserhammer
hammerstiel
Lackierter, geschweifter Eschenstiel. Nach DIN 1041
Weitere Informationen:
Länge:
279.00 mm
Breite:
24.00 mm
Höhe:
14.00 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 280mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
€ 4,50*
ab € 1,85*
€ 2,87*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,03*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100404
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.