Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 1000 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 1000 g Hammer
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 1000 g Hammer
LOGO zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 1000 g Hammer
Artikel-Nr.:
     3145-101160138
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100481
EAN/GTIN:
     9002793100647
Suchbegriffe:
Hammerstiel
Schlosserhammer (deutsche Form)
hammerstiel 350mm
hammerstiel
STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 1000 g Hammer

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschweifte Form
für Hämmer:
1000 g
Material Stiel:
Esche
passend zu:
Schlosserhammer
Stiellänge:
350 mm
Marke:
Stubai
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel schlosserhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,19*
Lager 3145
19
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,26*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100411
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.