Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 2000 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 2000 g Hammer
Produktbild zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 2000 g Hammer
LOGO zu STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 2000 g Hammer
Artikel-Nr.:
     3145-101160140
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     100484
EAN/GTIN:
     9002793100678
Suchbegriffe:
Hammerstiel
hammerstiel
STUBAI Hammerstiel Esche lackiert geschweifte Form für 2000 g Hammer

Weitere Informationen:
Ausführung:
geschweifte Form
für Hämmer:
2000 g
Material Stiel:
Esche
passend zu:
Schlosserhammer
Stiellänge:
390 mm
Marke:
Stubai
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stubai Zmv
100414
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.