Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS Ringkeil 7 mm für 100 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Ringkeil 7 mm für 100 g Hammer
Produktbild zu PEDDINGHAUS Ringkeil 7 mm für 100 g Hammer
LOGO zu PEDDINGHAUS Ringkeil 7 mm für 100 g Hammer
Artikel-Nr.:
     3145-101160181
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112775300
EAN/GTIN:
     4016134701399
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerringkeil
Ringkeil
Schlosserhammer Stiel
PEDDINGHAUS Ringkeil 7 mm für 100 g Hammer

Zum Einschlagen in Hammerstiele.

Weitere Informationen:
für Hämmer:
100 g
ø:
7 mm
Marke:
Peddinghaus
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
290
Frei Haus
ab € 0,2106*
€ 0,281*
2 Tage
84
10
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,32*
4 Tage
63
10
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,33*
5 Tage
84
10
€ 8,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
7112775600
ab € 0,26*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775800
ab € 0,28*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775900
ab € 0,29*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776100
ab € 0,31*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776200
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776300
ab € 0,39*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776400
ab € 0,45*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.