Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange für Drahtseil 1,2 - 5,1 mm Länge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Presszange für Drahtseil 1,2 - 5,1 mm Länge 600 mm
Produktbild zu Presszange für Drahtseil 1,2 - 5,1 mm Länge 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101161148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713138444159
EAN/GTIN:
     8713138444159
Suchbegriffe:
Aderendzange
Alu:Hülse
Crimpzange
Kabelschuhzange
Presszange für Drahtseil 1,2 - 5,1 mm Länge 600 mm

Handpresszange mit Schneide aus gehärtetem, legierten Stahl. Körper gehärtet, Industrie Qualität. Schneidkanten Zuführung vergütet. Zum Schneiden von Drahtseil bis 5,1 mm und Verpressen von ovalen Pressklemmen aus Alu.

Für Drahtseil mit Stahlkern 1,2 mm - 4,6 mm.
Für Drahtseil mit Seilkern 1,6 mm - 5,1 mm (nicht für 6x12 + 7 FE).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
brüniert
Länge:
600 mm
Type:
450-25
Schenkel:
mit Kunststoffgriffhüllen
Drahtstärke:
1,2 - 5,1 mm
Ausführung:
für Pressklemmen 430-20AL bis zum 430-50AL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8713138442803
€ 0,226*
Zubehör
Dulimex
8713138442902
€ 0,244*
Zubehör
Dulimex
8713138443008
€ 0,42*
Zubehör
Dulimex
8713138443107
€ 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.